曜日別特売
KLS-Ⅱ 低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLS-Ⅱ 協立エアテック 55472095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLS-Ⅱ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法L(mm)4500
内容量1台注文コード55472095品番KLS-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等寸法L(mm)4500寸法W(mm)(ダクト内寸)48吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,420/税込14,762
沖縄地方数量1につき16,775/税込18,453
離島数量1につき16,775/税込18,453
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする