Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
Fisherbrand セルスクレーパー 08-100シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
55472106
品番
08-100-241
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ポリスチレン●長さ(本体):25cm●長さ(ブレード):2cm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番
65-4341-42