Fisherbrand セルスクレーパー 08-100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 55472115 品番 08-100-242
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様●材質:ポリスチレン●長さ(本体):39cm●長さ(ブレード):3cm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4341-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする