凍結保存用チューブ/クライオバイアル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 55472219 品番 12-567-500
参考基準価格(税別)¥19,610 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

インナーキャップ(シリコンガスケット付き)。

仕様●素材:Polypropylene●Volume:1.2mL●1パック入り数:100個●1ケース入り数:10パック●オートクレーブ:不可●高さ:42mm●直径:12.5mm●滅菌:Sterile●certification:Noncytotoxic, Nonpyrogenic●用途:超低温冷凍または液体窒素の気相での保管●Closure 素材:Polypropylene●Closure タイプ:Screw Cap●※このバイアルは研究用です。 invitro診断または非経口用ではありません。 アズワン品番65-4341-53
注意
●※このバイアルは研究用です。 invitro診断または非経口用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする