Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
イノキュレーティングループ 10μループ L200-2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
55472264
品番
L200-2
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●10μループ●色:黄●素材:High Impact Polystyrene(HIPS)●長さ:227mm●滅菌:Gamma radiation●Qty/Pk:25本包装●Qty/Cs:1000(pk/10 and pk/25)or 250(pk/1)
アズワン品番
65-4341-58