Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
イノキュレーティンニードル L200-3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
55472289
品番
L200-3
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●ニードル●色:白●素材:High Impact Polystyrene(HIPS)●長さ:227mm●滅菌:Gamma radiation●Qty/Pk:25本包装●Qty/Cs:1000(pk/10 and pk/25)or 250(pk/1)
アズワン品番
65-4341-60