曜日別特売
NSL スロットラインディフューザー 羽根固定型 #1 協立エアテック 55472393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法L(mm)1500
内容量1台注文コード55472393品番NSL
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等型式#1寸法L(mm)1500羽根枚数0寸法W(mm)30吹出方向垂直吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,660/税込2,926
沖縄地方数量1につき3,325/税込3,658
離島数量1につき3,325/税込3,658
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする