※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
2000
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55472585
品番
NSL
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途
ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
#3
寸法L(mm)
2000
羽根枚数
2
寸法W(mm)
63
吹出方向
垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,340
/
税込
¥
4,774
沖縄地方
数量1につき
¥
5,425
/
税込
¥
5,968
離島
数量1につき
¥
5,425
/
税込
¥
5,968