※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #5
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
寸法L(mm)
3500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55472795
品番
NSL
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途
ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
#5
寸法L(mm)
3500
羽根枚数
3
寸法W(mm)
99
吹出方向
垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,420
/
税込
¥
9,262
沖縄地方
数量1につき
¥
10,525
/
税込
¥
11,578
離島
数量1につき
¥
10,525
/
税込
¥
11,578