曜日別特売

フィルター付スロットラインディフューザー #5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法L(mm)1000
内容量1台注文コード55473617品番SL-F
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フィルター:サランネットフィルター
用途病院、実験室、デパート、ホール等型式#5寸法L(mm)1000羽根枚数5寸法W(mm)117吹出方向垂直吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,540/税込12,694
沖縄地方数量1につき14,425/税込15,868
離島数量1につき14,425/税込15,868
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする