画像準備中

フィルター付スロットラインディフューザー #8

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55473723 品番 SL-F
参考基準価格(税別)¥197,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フィルター:サランネットフィルター
用途病院、実験室、デパート、ホール等 型式#8 寸法L(mm)2000 羽根枚数8 寸法W(mm)171 吹出方向垂直吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥34,400 / 税込 ¥37,840
沖縄地方数量1につき ¥43,000 / 税込 ¥47,300
離島数量1につき ¥43,000 / 税込 ¥47,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする