協立エアテック
フィルター付スロットラインディフューザー #10
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
2000
1000
1500
2000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55473784
品番
SL-F
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フィルター:サランネットフィルター
用途
病院、実験室、デパート、ホール等
型式
#10
寸法L(mm)
2000
羽根枚数
10
寸法W(mm)
207
吹出方向
垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
36,520
/
税込
¥
40,172
沖縄地方
数量1につき
¥
45,650
/
税込
¥
50,215
離島
数量1につき
¥
45,650
/
税込
¥
50,215