曜日別特売

オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法L(mm)4000
内容量1台注文コード55473854品番AT-KLS
参考基準価格(税別)¥135,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所寸法L(mm)4000寸法W(mm)(ダクト内寸)46吹出方向水平吹出・垂直吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき23,520/税込25,872
沖縄地方数量1につき29,400/税込32,340
離島数量1につき29,400/税込32,340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする