協立エアテック
オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLK
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
5000
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55474143
品番
AT-KLK
参考基準価格(税別)
¥362,200
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
寸法L(mm)
5000
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法W(mm)
(ダクト内寸)154
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
62,980
/
税込
¥
69,278
沖縄地方
数量1につき
¥
78,725
/
税込
¥
86,598
離島
数量1につき
¥
78,725
/
税込
¥
86,598