協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
オート型・スロットラインディフューザー 自動到達距離調整型 #5
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55474283
品番
AT-NSL
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
用途
ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
型式
#5
寸法L(mm)
3000
羽根枚数
3
寸法W(mm)
99
吹出方向
垂直吹出
作動温度(℃)
27(暖房時)、17(冷房時)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,240
/
税込
¥
18,964
沖縄地方
数量1につき
¥
21,550
/
税込
¥
23,705
離島
数量1につき
¥
21,550
/
税込
¥
23,705