画像準備中

オート型・スロットラインディフューザー 自動到達距離調整型 #6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55474362 品番 AT-NSL
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所 型式#6 寸法L(mm)2500 羽根枚数4 寸法W(mm)117 吹出方向垂直吹出 作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,100 / 税込 ¥16,610
沖縄地方数量1につき ¥18,875 / 税込 ¥20,763
離島数量1につき ¥18,875 / 税込 ¥20,763

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする