協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
結露防止型スロットラインディフューザー 羽根固定型 #1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55474868
品番
DN-NSL
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t〜1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上
断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
用途
標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式
#1
寸法L(mm)
2000
羽根枚数
0
寸法W(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
沖縄地方
数量1につき
¥
10,125
/
税込
¥
11,138
離島
数量1につき
¥
10,125
/
税込
¥
11,138