※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #15
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55475945
品番
一方向
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
多様な吹出パターンが可能(1方向〜4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途
一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t〜0.8t
型式
101〜105
サイズ
#15
寸法E(mm)
266
寸法O(mm)
□250
寸法R(mm)
62.5
吹出方向
水平吹出(吹出パターン多様)
寸法X(Φmm)
155
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
沖縄地方
数量1につき
¥
6,125
/
税込
¥
6,738
離島
数量1につき
¥
6,125
/
税込
¥
6,738