デンゲン
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
55476199
品番
CO-PAG250-YF
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途
R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。
適合ガス
R134a.R1234yPAG
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
注意
PAGオイル専用です。POEオイル使用車両には使用しないで下さい。