用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。
トラスコ品番215-8788
質量(kg)20
荷台寸法(高さ)(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)150
センサー追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー
ハンドル高さ(mm)1000
バッテリーリチウムイオン電池
充電方式専用充電器使用 AC100-240V
最高速度(km/h)追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2
登坂角度6度(150kg搭載時)
荷台寸法(奥行)(mm)900
稼働時間(時間)約8
最小旋回半径(mm)910