外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1150×700有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1058×1078×537色ベージュスタッキング可折り畳み可否可仕様通常スリーブ罫線仕様トラスコ品番206-6595材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP質量(kg)27.6高さ(mm)700奥行(mm)1150間口(mm)1130適合パレットサイズ1130×1150mm外寸法・幅(mm)1130外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)1150最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500有効内寸法・奥行(mm)1078有効内寸法・高さ(mm)537有効内寸法・幅(mm)1058