タフパック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55477888 品番 TP-A-L1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1150×1000 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1058×1078×837 ベージュ スタッキング 折り畳み可否 用途大型荷物の輸送、保管に。 仕様L字パネル仕様 トラスコ品番206-6610 材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP 質量(kg)30.5 高さ(mm)1000 奥行(mm)1150 間口(mm)1130 適合パレットサイズ1130×1150mm 外寸法・幅(mm)1130 外寸法・高さ(mm)1000 外寸法・奥行(mm)1150 最大静荷重N(kg)1000 最大動荷重(kg)500 有効内寸法・奥行(mm)1078 有効内寸法・高さ(mm)837 有効内寸法・幅(mm)1058
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする