外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1328×700
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1058×1256×537
色ベージュ
スタッキング可
折り畳み可否可
用途大型荷物の輸送、保管に。
仕様通常スリーブ罫線仕様
トラスコ品番206-6597
材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP
質量(kg)31.3
高さ(mm)700
奥行(mm)1328
間口(mm)1130
適合パレットサイズ1130×1328mm
外寸法・幅(mm)1130
外寸法・高さ(mm)700
外寸法・奥行(mm)1328
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
有効内寸法・奥行(mm)1256
有効内寸法・高さ(mm)537
有効内寸法・幅(mm)1058