外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1328×1000
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1058×1256×837
色ベージュ
スタッキング可
折り畳み可否可
用途大型荷物の輸送、保管に。
仕様L字パネル仕様
トラスコ品番206-6612
材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP
質量(kg)34.4
高さ(mm)1000
奥行(mm)1328
間口(mm)1130
適合パレットサイズ1130×1328mm
外寸法・幅(mm)1130
外寸法・高さ(mm)1000
外寸法・奥行(mm)1328
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
有効内寸法・奥行(mm)1256
有効内寸法・高さ(mm)837
有効内寸法・幅(mm)1058