TP-D-M700 タフパック KYORAKU(キョーラク) 55477933

TP-D-M700 タフパック KYORAKU(キョーラク) 55477933
TP-D-M700 タフパック KYORAKU(キョーラク) 55477933

タフパック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
質量(kg)34.1
内容量1枚注文コード55477933品番TP-D-M700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。

用途
大型荷物の輸送、保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1470×700有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1058×1398×537ベージュスタッキング折り畳み可否仕様通常スリーブ罫線仕様トラスコ品番206-6598材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP質量(kg)34.1高さ(mm)700奥行(mm)1470間口(mm)1130適合パレットサイズ1130×1470mm外寸法・幅(mm)1130外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)1470最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500有効内寸法・奥行(mm)1398有効内寸法・高さ(mm)537有効内寸法・幅(mm)1058
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする