CA-01 強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度 アルテコ(ALTECO) 55477994

強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(10g)注文コード55477994品番CA-01
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。
硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。

用途
硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。
低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。
無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速硬化危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※使用後は、ノズル先端をきれいにふき取り、キャップをして火気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
※接着剤が皮膚につかないように十分に注意すること。万が一指などを接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながら剥がしてください。
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※廃棄するときは、容器を密閉して燃えないゴミとして処理をしてください。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55477994
2024-06-20
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

低粘度で流し込み接着ができる商品でとても気にいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする