強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード55478019 品番CA-05
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

耐衝撃・中粘度タイプの瞬間接着剤。
振動や衝撃のかかる箇所の接着用途に最適です。細口ノズル2本入り。

用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。 無色透明 主成分シアノアクリレート 粘度中粘度 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※使用後は、ノズル先端をきれいにふき取り、キャップをして火気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
※接着剤が皮膚につかないように十分に注意すること。万が一指などを接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながら剥がしてください。
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※廃棄するときは、容器を密閉して燃えないゴミとして処理をしてください。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする