曜日別特売
534918 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482063

 

534918 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482063
534918 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482063
534918 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482063
534918 LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55482063

LEDサイドマーカーランプ 角型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色イエロー
内容量1個注文コード55482063品番534918
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。

レンズ色イエローイエロー材質ABS樹脂定格電圧(V)DC24(最大28)ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
注意
※本製品はDC24V車専用です。それ以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: トラックのマーカーランプ

取り付け穴が開いているが、貫通していないためどの様に取り付けるか不明。ビスが2個入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする