マウンティングプレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55482368 品番 150-P6W-32TH+4
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数2 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55504199
2021-10-27
用途:
物入れの蝶番

まだ使用していませんが安く買えました
質感はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする