※マウンティングプレートは別売です

H151-C26-0T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55483366 H151-C26-0T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55483366 H151-C26-0T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55483366

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55483366 品番 H151-C26-0T
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
キャッチ付
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)0(インセット) 開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー 付加機能キャッチ付
注意
インセット仕様に0 mm厚のマウンティングプレートは使用できませんのでご注意ください。
2 mm厚のマウンティングプレートを使用する際は、扉と側板が干渉するため、カット量を5 mmにしてください。
扉開時に奥側に入りこみます。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする