スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼/ポリアセタール(POM) 色(本体)ダークグレー 注文コード55484197 品番IT5700-4020EE
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質・色など18種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。
マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。
埋込仕様と面付仕様があります。

オプション
ドロップ丁番
扉幅900 mm以上の場合、別売のドロップ丁番をお使いください。本体カバーと同じ仕上をご用意しています。
付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体) 仕様マグネット付(キャッチなし丁番と併用) 材質(本体)ステンレス鋼/ポリアセタール(POM) 質量(g)7 種類マグネットプッシュ型 長さL(mm)49.5 吸着力(N)16.7 取付け方法面付タイプ|埋込タイプ 色(本体)ダークグレー
注意
本体の取り付けには、必ず取付用工具(別売品)をご使用ください。
誤作動防止のため、ストロークの調整範囲をお守りください。
ストローク部を回すと長さを調整できますが、縮める際は回転が止まった時点でそれ以上回さないでください。破損の原因になります。
ショート・ミディアムタイプは扉吊元から200 mm以上、ロングタイプは扉吊元から400 mm以上の位置に取り付けてください。
面付仕様をご使用の際は、取付座・シェル(別売品)を必ず合わせてご注文ください。
マグネット付をご使用の際は、マグネット受座(別売品)を3種類の中から選定し、合わせてご注文ください。
粘着テープタイプのマグネット受座は、貼り付ける面の汚れや油分を拭き取ってから貼り付けてください。
マグネットの吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55484197
2021-09-17
用途:
トイレ収納庫の補修作業

スマートなデザインで満足しています。最初プッシュしてもロックが掛からなかったので欠陥品かと勘違いした。マグネット部の長さ調整を右側に回すとロックがかかった。左側一杯の位置だとロックが掛からない仕様のようだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする