中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55484565 品番 DT-20-L1260ZZ
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。
シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。

用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 質量(g)3.4 外径D(Φmm)20 幅B(mm)6 取付穴内軸穴 内径d1(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする