LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
プラスチック製 空気孔
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55485229
品番
482822
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ポリアミド製の空気孔です。
質量(g)
128
外形寸法D(mm)
125
外形寸法L(mm)
125
形状
角型
材質
ポリアミド(PA)
仕上
フランジ付(掘込)
取付穴径d(Φmm)
101
取付穴径l(Φmm)
101
取付け方法
掘込
色
ブラック
用途
船舶などさまざまな場所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。