プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 外形寸法L(mm)152 ブラック 注文コード55485317 品番APK-KHA152P-BL
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は外形寸法L・色など9種類から選べます 他の種類を見る

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。
各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。

質量(g)39 外形寸法D(mm)42 外形寸法L(mm)152 形状角型 材質ABS樹脂 ブラック アズワン品番64-6768-59 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けには接着剤を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする