LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレスアングルハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55485344
品番
SN-70BL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(g)
65
グリップ径(Φmm)
2.5
ピッチP(mm)
46
高さ(mm)
18
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
塗装
色
ブラック
長さL(mm)
70
種類
面付ハンドル
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応