3618-300BL スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 55485667 3618-300BL スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 55485667 3618-300BL スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 55485667 3618-300BL スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 55485667

スライドレール 3618

(33件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 移動距離(mm)300 レール長さL(mm)300 注文コード55485667 品番3618-300BL
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はストローク・移動距離・レール長さLなど22種類から選べます 他の種類を見る

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。
レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
脱着レバーは左右兼用です。
レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。

幅W(mm)12.7 レール長さL(mm)300 移動距離(mm)300 材質 ブラック 高さ(mm)36 質量(g)680
注意
取り付けに際しては、インナーメンバー先端部が前板などで隠れるように加工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37944742
2023-12-17
用途:
引き出し製作時
製造業

いつもこちらのレールを使用しております。今まで使ったものの中で一番脱着がしやすく不良品もないのでおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
37944767
2023-07-01
用途:
工具収納

ある程度の重さに耐えるのでリピートしました
剛性強いと思います

対象商品:
37944751
2022-09-13
用途:
キッチン用棚

強度もあり、取付もしやすく良い。強いて言えばグリスの塗られているところに指が触れて少々気になった。

1人が参考にしています
対象商品:
37944742
2022-02-10
用途:
引き出し取り付け
製造業

伸縮性もよくお値段もお手ごろなので、気に入って使用しています。

対象商品:
37944751
2022-01-08
用途:
手作り家具
自動車・二輪車・自転車関連業

パソコンとゲーム専用のテーブルを作るのに使用しました。既製品は10万ぐらいしましたが、部品代おおよそ2.5万円で同じようなものを作ることができました。苦労と時間はかかりましたが楽しんで制作。こんな特種?パーツまで購入できるのはありがたいです。

対象商品:
37944821
2021-08-30
用途:
物置の引戸レール

コスパの良さにリピートしてます。取り付けも簡単(というか慣れました)ビスはトラスネジを使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37944742
2021-06-24
用途:
家具の製作
株式会社ベルデ 様

レール自体は、良かったです。でも指定されている、バインドねじは手に入りにくいので、ねじが付属していれば、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37944724
2020-11-09
用途:
自作引き出し製作用
有限会社 ストラトゲイト 様

この価格でこの性能は驚くばかりです。キャッチ機能や取り外し対応機能など、仕様的に完璧です。静粛性も十分です。150mmでは、この仕様のタイプがなく、スガツネの別のタイプを購入しましたが、価格も高く、キャッチ機能、取り外し機能もありません。150mmタイプも追加でラインナップがあれば、と思いました。外国製の学習机には、中央引き出しがないので、自作引き出しを作ろうと考えましたが、奥行きが、150mmや200mmと浅く、市販の引き出しキットは奥行きが深く使えないので自作するしかなかったのです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする