LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック 800-90-020型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリアミド(PA)
色
ピュアホワイト
仕上
ピュアホワイト
注文コード
55486166
品番
800-90-02090-98
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじの見えないフックです。
なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.2×45
※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。
アンカープラグ
六角棒スパナ
材質
ポリアミド(PA)
色
ピュアホワイト
種類
標準
奥行(mm)
80
仕上
ピュアホワイト
取付け方法
壁付け
付加機能
なし