画像準備中

ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大長(mm)525 注文コード55486595 品番LOM-084689
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は最大長など10種類から選べます 他の種類を見る

標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。

ストローク(mm)220 種類ガススプリング 最小長(mm)305 シリンダー径(Φmm)19( 0)(-1) ロッド径(Φmm)8 最大長(mm)525 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状金属製アイレット シリンダ先端形状金属製アイレット
注意
注意を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする