LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ弓形ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
55488074
品番
SYH-224BL-M5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ブラックが新しく加わりました。
センターにラインが入った流線型のハンドルです。
ハンドルの高さを抑えたデザインです。
抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途
医療分析装置など
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
ブラック
高さ(mm)
32
質量(g)
105
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
264
グリップ径(Φmm)
10
仕上
焼付塗装
取付け方法
めねじ
付加機能
抗菌
ピッチP(mm)
224±0.5
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった