ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上研磨 注文コード55488223 品番SUSM5-15
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。

付属品
丁番取付ねじ(十字穴付皿小ねじM5×15、六角穴付皿ボルトM5×15)
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×1、2 mm×1、3 mm×1)
材質ステンレス鋼 仕上研磨
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする