ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上研磨 注文コード55488248 品番SUS5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

弊社20万回開閉試験をクリアしています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。

付属品
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×2、2 mm×2、3 mm×2)
材質ステンレス鋼 仕上研磨
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする