重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55488327 品番 SUG-31-KP-406B-PD
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。
始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)

車輪径(Φmm)152 耐荷重(N)2646 取付ピッチ(mm)84.2 取付高(mm)195 材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 仕様ブレーキ付 材質(本体) 質量(g)4000 車輪幅(mm)51.6 ストッパー回転ストッパー 取付け方法プレート 取付高H(mm)195 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 車輪径D(Φmm)152 RoHS指令(10物質対応)対応 特性キングピンレス 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.2 取付穴ピッチW1(mm)71.5
注意
ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする