MXQ16A-100ZH2-M9BL エアスライドテーブル MXQ16A SMC 55488587

エアスライドテーブル MXQ16A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 アジャスターオプション(ZH)前進端ショックアブソーバ 機能(2)エンドロック 注文コード55488587 品番MXQ16A-100ZH2-M9BL
参考基準価格(税別)¥71,060 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など118種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH)前進端ショックアブソーバ 機能(2)エンドロック リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする