ステンレスアングルハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55488686 品番 SN-50BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
質量(g)47 グリップ径(Φmm)2.5 ピッチP(mm)30 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 長さL(mm)50 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする