引き込み式ガススプリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大長(mm)532 注文コード55488738 品番SIZ-532200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は最大長など6種類から選べます 他の種類を見る

引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。
ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

ストローク(mm)200 種類ガススプリング 最小長(mm)332 シリンダー径(Φmm)19 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)532 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状金属製アイレット シリンダ先端形状金属製アイレット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする