※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH)(mm)550×550 タイプ縦羽根or水平羽根 注文コード55490006 品番SFTR-V(H)-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は寸法・タイプ435種類から選べます 他の種類を見る

中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み

材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t〜1.0t
フィルター:サランネットフィルター
寸法(幅W×高さH)(mm)550×550 タイプ縦羽根or水平羽根 用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,700 / 税込 ¥12,870
沖縄地方数量1につき ¥14,625 / 税込 ¥16,088
離島数量1につき ¥14,625 / 税込 ¥16,088

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55490006 SFTR-V(H)-S 50365553 SFTR-V-S フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S 協立エアテック フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S 協立エアテック 1台 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました
55490006 SFTR-V(H)-S 50368457 SFTR-H-S フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S 協立エアテック フィルターレタン(シャッター付)SFTR-V(H)-S 協立エアテック 1台 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする