MXQ16L-100A-M9BAL エアスライドテーブル MXQ16L-10 SMC 55490294

エアスライドテーブル MXQ16L-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード55490294 品番MXQ16L-100A-M9BAL
参考基準価格(税別)¥71,940 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・アジャスター・機能など186種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする