LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55490795
品番
PXB-GN05-111-DG
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
色
ダークグレー
質量(g)
93
種類
標準
奥行(mm)
48
取付け方法
壁付け
材質(フック)
シリコーンゴム(Q)
アズワン品番
64-6789-85
耐荷重(N)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【取付】ラージタイプ/フック PXB-GN05-111型[スガツネ工業]
参考になった