反り止め金具 OMMST741型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上黒塗装 注文コード55491407 品番OMMST7412200TGB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕上4種類から選べます 他の種類を見る

扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。
収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。
奥行き18 mmのスリムなデザインです。
下端から400 mmまでカットできます。

付属品
専用ねじ(6本)
※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。
材質アルミニウム合金 仕上黒塗装 取付け方法面付
注意
六角棒スパナは付属していません。
付属のタッピンねじを取り付けてから、ねじに金具を掛けてください。
扉端部から工具が差し込めるようにしておいてください。
製品の長さは扉の高さに合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする