※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OMMST7132200TGSX 反り止め金具 OMMST713型 LAMP(スガツネ工業) 55491477 OMMST7132200TGSX 反り止め金具 OMMST713型 LAMP(スガツネ工業) 55491477 OMMST7132200TGSX 反り止め金具 OMMST713型 LAMP(スガツネ工業) 55491477

反り止め金具 OMMST713型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上シルバーアルマイト処理 仕様左用 注文コード55491477 品番OMMST7132200TGSX
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕上・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。
収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。
奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。
下端から400 mmまでカットできます。

材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付 仕様左用
注意
取付ねじ、六角棒スパナは付属しておりません。
扉端部から工具が差し込めるようにしておいてください。
製品の長さは扉の高さに合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする